OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - GKS 34 SINK.

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196013395

Sähkönumero

1462307

Toimittajan tuotenumero

6016820

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Jatkokappale lankahyllyille ruuvikiinnityksellä. Sisältää ruuvin FRS M6x 20 laippamutterilla. Upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60m.

Kiinnityskappale lankahyllyjen kiinnittämiseen seinäkannakkeisiin
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan