OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - LVG 60 FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195065555

Sähkönumero

1465026

Toimittajan tuotenumero

6208840

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

150 mm

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

60...60 mm

Jatkokappale tikashyllylle reunakorkeudella 60mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan