OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - LWVG 60. H=60MM. VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - muu
Malli / Tyyppi - kulmaliitos
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195065616
Sähkönumero
1462566
Toimittajan tuotenumero
6208898
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Jatkokappale tikashyllyjen ja kulmakappaleiden liittämiseen sivumitalla 60 mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.


