OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - RLVK 60 FSK SW

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - RLVK 60 FSK SW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196403301

Sähkönumero

1416072

Toimittajan tuotenumero

6067097

Tukkuerä

120

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...400 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

100 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

60...60 mm

RAL-numero:

9005

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Jatkokappale, levyhyllyä varten, 60x100, sisältää ruuvit, St, PES135, musta

Jatkokappale levyhyllyille reunakorkeudella 60mm, sisältää ruuvit
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan