OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - TSGV VA4310. HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - muu

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Soveltuu tikashyllylle - kyllä

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195694724

Sähkönumero

1465250

Toimittajan tuotenumero

6067970

Tukkuerä

10

Rakennetyyppi:

muu

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu pystyhyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

Ruostumaton teräs 301 (1.4310)

väliseinän jatkokappale, teräs, haponkestävä EN 1.4401 HST, teräslaji 316, VA, 1.4408

Jatkokappale väliseinän TSG ruuvittomaan jatkamiseen.
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan