OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - VF AZ/FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennuskanavan leveys - 100 mm

  • Asennuskanavan korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196064991

Sähkönumero

1462468

Toimittajan tuotenumero

6066550

Tukkuerä

25

Asennuskanavan leveys:

100 mm

Asennuskanavan korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jatkokappaleet asennuskiskojen AZ jatkamiseenRajattomien mahdollisuuksien valikoima Asennuskiskot AZ ja BKK soveltuvat hyvin hankaliin asennustehtäviin. Nämä modulaariset kiskot voidaan kaikki yhdistää toisiinsa sekä myös aennuspylvääseen MAS.



Jatkokappaleet asennuskiskojen AZ jatkamiseen
Rajattomien mahdollisuuksien valikoima Asennuskiskot AZ ja BKK soveltuvat hyvin hankaliin asennustehtäviin. Nämä modulaariset kiskot voidaan kaikki yhdistää toisiinsa sekä myös aennuspylvääseen MAS.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan