OBO BETTERMANN - Jatkokappale - LKM SV40. RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennuskanavan leveys - 30 mm

  • Asennuskanavan korkeus - 30 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196315253

Sähkönumero

1418641

Toimittajan tuotenumero

6247458

Tukkuerä

10

Asennuskanavan leveys:

30 mm

Asennuskanavan korkeus:

30 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Potentiaalintasaus:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jatkokappale teräksisille asennuskanaville. Soveltuu myös palonkestävään asennukseen E30/E90

Asennuskanava LKM kannella, teräs
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan