OBO BETTERMANN - Jatkokappale VBS - 12005 M10 G jatkomutteri

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierreliitos 1 koko - M10

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierreliitoksen 2 koko - M10

  • Läpikierteinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196202270

Sähkönumero

1464253

Toimittajan tuotenumero

6410103

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Kierreliitos 1 koko:

M10

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierreliitoksen 2 koko:

M10

Läpikierteinen:

kyllä

Muoto:

kuusio

Avaimen leukaväli:

17 mm

Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.

Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan