OBO BETTERMANN - Jatkokappale - VL 25038E. FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 250 mm

  • Kanavan korkeus - 38 mm

  • Malli / Tyyppi - huullos

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195432944

Sähkönumero

1418769

Toimittajan tuotenumero

7400968

Tukkuerä

20

Kanavan leveys:

250 mm

Kanavan korkeus:

38 mm

Malli / Tyyppi:

huullos

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu liikuntasaumaan:

kyllä

Potentiaalintasaus:

kyllä

Jatkokappale (johtava) lattiakanavien ja kulmakappaleiden asentamiseen. Kiinnittää kanavan lattiaan, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 50x250x38, St, FS

Valun sisään asennettava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan