OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SB25 W A4, M25, kaari 90°,HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Malli / Tyyppi - Plug-in
Halogeeniton - kyllä
Halkaisija - 25.2 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195924111
Sähkönumero
1156612
Toimittajan tuotenumero
2046762
Tukkuerä
10
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Halogeeniton:
kyllä
Halkaisija:
25.2 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
pistoputkelle, haponkestävä teräs 1.4571, HST, VA, 1.4571
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.


