OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SB40 W A4, M40, kaari 90°,HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 40 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195924180

Sähkönumero

1156614

Toimittajan tuotenumero

2046764

Tukkuerä

5

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

40 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Hylsyllä:

kyllä

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

kyllä

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

pistoputkelle, haponkestävä teräs 1.4571, HST, VA, 1.4571

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan