OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SBM50 W ALU, M50,kaari 90°,ALU

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - kierre

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaalin laatu - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195926238

Sähkönumero

1156715

Toimittajan tuotenumero

2046047

Tukkuerä

5

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

50 mm

Malli / Tyyppi:

kierre

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Hylsyllä:

kyllä

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

panssariputkelle, kierteellä, alumiini

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan