OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SBN40 G, M40, kaari 90°, Zn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 40 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196387878

Sähkönumero

1156341

Toimittajan tuotenumero

2046812

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

40 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Halogeeniton:

ei

Hylsyllä:

kyllä

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

Jatkomuhvi metalli, kaari 90° pistoputkelle, sähkösinkitty DIN EN 12329 5…10µ

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan