OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SBNM20 FT, M20, kaari 90°, KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 20 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Malli / Tyyppi - kierre

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196387595

Sähkönumero

1156138

Toimittajan tuotenumero

2046787

Tukkuerä

25

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

kierre

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Halkaisija:

20 mm

Hylsyllä:

kyllä

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

panssariputkelle, kierteellä, kuumasinkitty EN ISO 1461 40…60µm, sisältää suoran jatkomuhvin



Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan