OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SV63W FT, M63, suora, KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Putken nimellishalkaisija - 63 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - plug-in liitäntä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
VBS
EAN-koodi
4012195782490
Sähkönumero
1156096
Toimittajan tuotenumero
2046626
Tukkuerä
50
Materiaali:
metalli
Putken nimellishalkaisija:
63 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
plug-in liitäntä
Materiaalin laatu:
muu
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
pistoputkelle, kuumasinkitty EN ISO 1461 40…60µm
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.




