OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SVM16W DN, M16, Suora, KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Putken nimellishalkaisija - 16 mm
Pinnan suojaus - muu
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - kierre
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195781912
Sähkönumero
1156120
Toimittajan tuotenumero
2046553
Tukkuerä
25
Materiaali:
metalli
Putken nimellishalkaisija:
16 mm
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kierre
Materiaalin laatu:
muu
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
panssariputkelle, kierteellä, kuumasinkitty EN ISO 1461 40…60µm
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


