OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SVM40W DN, M40, Suora, KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 40 mm

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

  • Halogeeniton - ei

  • Malli / Tyyppi - kierre

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195781981

Sähkönumero

1156124

Toimittajan tuotenumero

2046558

Tukkuerä

25

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

40 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

kierre

Materiaalin laatu:

muu

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

panssariputkelle, kierteellä, kuumasinkitty EN ISO 1461 40…60µm

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan