OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi muovi VBS - 3000 MMS M16 rw

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - polypropeeni

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196870110

Sähkönumero

1156020

Toimittajan tuotenumero

2154091

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Kiilloitettu pinta:

ei

Jatkomuhvi, suora, avattava, M16, PVC, puhtaanvalkoinen, RAL 9010



Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan