OBO BETTERMANN - Johdotuskouru HF-VK - HFVK5037lgr. 50x37.5.HF.HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 38 mm

  • Materiaali - PC/ABS

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 32 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196717859

Sähkönumero

1415501

Toimittajan tuotenumero

6132472

Tukkuerä

32

Väri:

harmaa

Korkeus:

50 mm

Leveys:

38 mm

Materiaali:

PC/ABS

Pituus:

2000 mm

Käytettävä poikkipinta:

1360 mm²

RAL-numero:

7035

Johdotuskouru halogeenivapaa. 50x37.5x2000. vaaleanharmaa: RAL 7035

Johdotuskouru Rehau halogeenivapaa HF, Halogeenivapaasta PC/ABS muovista. Vähemmän myrkyllisiä kaasuja ja savukaasuja. Rungon molemmissa kyljissä aukotus. Pohjarei’itys. Lamellit irtoavat vaivattomasti murtokohdista. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan