OBO BETTERMANN - Johdotuskouru HF-VK - HFVK5050lgr. 50x50.HF.HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Materiaali - PC/ABS

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 42 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196718160

Sähkönumero

1415505

Toimittajan tuotenumero

6132474

Tukkuerä

42

Väri:

harmaa

Korkeus:

50 mm

Leveys:

50 mm

Materiaali:

PC/ABS

Pituus:

2000 mm

Käytettävä poikkipinta:

1904 mm²

RAL-numero:

7035

Johdotuskouru halogeenivapaa. 50x50x2000. vaaleanharmaa: RAL 7035

Johdotuskouru Rehau halogeenivapaa HF, Halogeenivapaasta PC/ABS muovista. Vähemmän myrkyllisiä kaasuja ja savukaasuja. Rungon molemmissa kyljissä aukotus. Pohjarei’itys. Lamellit irtoavat vaivattomasti murtokohdista. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan