OBO BETTERMANN - Johdotuskouru HF-VK - HFVK75100lgr. 75x100.HF.HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 75 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Materiaali - PC/ABS

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 16 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196718627

Sähkönumero

1415560

Toimittajan tuotenumero

6132486

Tukkuerä

16

Väri:

harmaa

Korkeus:

75 mm

Leveys:

100 mm

Materiaali:

PC/ABS

Pituus:

2000 mm

Käytettävä poikkipinta:

6536 mm²

RAL-numero:

7035

Johdotuskouru halogeenivapaa. 75x100x2000. vaaleanharmaa: RAL 7035

Johdotuskouru Rehau halogeenivapaa HF, Halogeenivapaasta PC/ABS muovista. Vähemmän myrkyllisiä kaasuja ja savukaasuja. Rungon molemmissa kyljissä aukotus. Pohjarei’itys. Lamellit irtoavat vaivattomasti murtokohdista. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan