OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - LK4 15015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
15 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 15 mm
Leveys - 15 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
72 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196000050
Sähkönumero
1464802
Toimittajan tuotenumero
6178001
Tukkuerä
72
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
15 mm
Leveys:
15 mm
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
10 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
4 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
190 mm²
RAL-numero:
7030
Tuotekuvaus
Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


