OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - LKVH 50037. HF. PC/ABS. HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 50 mm
Leveys - 37.5 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
48 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195803744
Sähkönumero
1464844
Toimittajan tuotenumero
6178582
Tukkuerä
48
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
50 mm
Leveys:
37.5 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
12.5 mm
Materiaali:
PC/ABS
Aukon leveys:
5 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1424 mm²
RAL-numero:
7035
Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


