OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - LKVH N 75100. HF. PC/ABS. HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Korkeus - 75 mm
Leveys - 100 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
16 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195803805
Sähkönumero
1464856
Toimittajan tuotenumero
6178563
Tukkuerä
16
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Korkeus:
75 mm
Leveys:
100 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
12.5 mm
Aukon leveys:
5 mm
Pituus:
2000 mm
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Johdotuskanava, halogeenivapaa, 75x100x2000, vaaleanharmaa; RAL 7035
Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.
Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


