OBO BETTERMANN - Johtokanava - GK-53165RW. PVC. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 165 mm
Syvyys - 53 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
8 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196419913
Sähkönumero
1465164
Toimittajan tuotenumero
6113400
Tukkuerä
8
Leveys:
165 mm
Syvyys:
53 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
kyllä
Kansien lukumäärä:
2
Halogeeniton:
ei
Kannen leveys 1:
45 mm
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 2:
45 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva C-profiili
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käytettävä poikkipinta:
7000 mm²
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


