OBO BETTERMANN - Johtokanava - GK-70110R3 PVC 70x110x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Syvyys - 70 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195655473
Sähkönumero
1418830
Toimittajan tuotenumero
6274300
Tukkuerä
8
Leveys:
110 mm
Syvyys:
70 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
ei
Kannen leveys 1:
76.5 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva C-profiili
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käytettävä poikkipinta:
6400 mm²
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Lisätiedot
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään taiseinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kanavassa käytetään 71GD... kojerasioitaModul45- kanavakalusteille tai vakiokalusteille. Kansiaukko on 80 mm. Kaikissa GK- kanavissaon kanavan toisessa päässä esiasennettu jatkokappalepari.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


