OBO BETTERMANN - Johtokanava - GK-70130R PVC 130x70x2000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195656739

Sähkönumero

1418850

Toimittajan tuotenumero

6274500

Tukkuerä

8

Leveys:

130 mm

Syvyys:

70 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

ei

Kannen leveys 1:

76.5 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva C-profiili

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käytettävä poikkipinta:

7600 mm²

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Johtokanava 70x130x2000, sisältää jatkokappaleet, voidaan asentaa väliseinä, kansiaukko 80mm, ei sisällä kantta, PVC, puhtaanvalkoinen RAL 9010

Johtokanava GK lyjyittömästä polyvinyylikloridista, sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkiinnikkeisiin. Kiinnitys kanavan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassa on C-ura muovisen väliseinän kiinnitykseen. Sarjan 71GD... kojerasioihin voidaan asentaa vakiokalusteet sekä Modul 45 -sarjan pika-asennettavat kalusteet. Kansiaukko 76,5 mm. Kanavan toisessa päässä on esiasennettu jatkokappalepari.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan