OBO BETTERMANN - Johtokanava - GK-70130RW. 3200mm. PVC. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 64 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195789833

Sähkönumero

1418000

Toimittajan tuotenumero

6274499

Tukkuerä

64

Leveys:

130 mm

Syvyys:

70 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

ei

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva C-profiili

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Johtokanava, erikoismitta, 70x130x3200, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan