OBO BETTERMANN - Johtokanava - GK-70170R PVC 170x70x2000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195657040

Sähkönumero

1418870

Toimittajan tuotenumero

6274700

Tukkuerä

8

Leveys:

170 mm

Syvyys:

70 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

ei

Kannen leveys 1:

76.5 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva C-profiili

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käytettävä poikkipinta:

10100 mm²

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Johtokanava 70x170x2000, sisältää jatkokappaleet, voidaan asentaa väliseinä, kansiaukko 80mm, ei sisällä kantta, PVC, puhtaanvalkoinen RAL 9010

Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan