OBO BETTERMANN - Johtokanava - GKH-70170RW. HF. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 70 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
8 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196451180
Sähkönumero
1418690
Toimittajan tuotenumero
6114300
Tukkuerä
8
Leveys:
170 mm
Syvyys:
70 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
76.5 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva C-profiili
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käytettävä poikkipinta:
10100 mm²
Käyttölämpötila:
-15...90 °C
Johtokanava GKH Halogeeniton, sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkiinnikkeisiin. Kiinnitys kanavan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassa on C-ura muovisen väliseinän kiinnitykseen. Sarjan 71GD... kojerasioihin voidaan asentaa vakiokalusteet sekä Modul 45 -sarjan pika-asennettavat kalusteet. Kansiaukko 76,5 mm. Kanavan toisessa päässä on esiasennettu jatkokappalepari.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


