OBO BETTERMANN - Johtokanava LFS - GK-70130SW, PVC, MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 8 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197372118

Sähkönumero

1415945

Toimittajan tuotenumero

6274504

Tukkuerä

1

Leveys:

130 mm

Syvyys:

70 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

ei

Kannen leveys 1:

76.5 mm

Symmetrinen:

kyllä

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9005

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva C-profiili

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

7600 mm²

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Johtokanava 70x130x2000, sisältää jatkokappaleet, voidaan asentaaväliseinä, kansiaukko 80mm, ei sisällä kantta, PVC, mattamusta; RAL 9005

Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista, sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkiinnikkeisiin. Kiinnitys kanavan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassa on C-ura muovisen väliseinän kiinnitykseen. Sarjan 71GD... kojerasioihin voidaan asentaa vakiokalusteet sekä Modul 45 -sarjan pika-asennettavat kalusteet. Kansiaukko 76,5 mm. Kanavan toisessa päässä on esiasennettu jatkokappalepari.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan