OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike BSS - BSK-W0511. 46x37.5. FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan sisäkorkeus - 50 mm
Kanavan sisäleveys - 110 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
BSS
EAN-koodi
4012196896110
Sähkönumero
1418934
Toimittajan tuotenumero
7215312
Tukkuerä
25
Kanavan sisäkorkeus:
50 mm
Kanavan sisäleveys:
110 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kaapelikiinnike seinäasennukseen palosuojakanavalle BSK, kanavan koko vähintään 50x110, 46x37,5mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, FS
Palosuojakanavat
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.
Palosuojakanavat
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.




