OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike VBS - 2031 20, PP, 20x 3x1,5 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 20
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
FR (fire retandant) -versio - ei
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195651635
Sähkönumero
1317441
Toimittajan tuotenumero
2205404
Tukkuerä
1
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
20
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
FR (fire retandant) -versio:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Lyöntitulpalla:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaapelikiinnike 2031
Kiinnike kaapelinippujen seinä- ja kattoasennuksiin. Kiinnitysreiät Ø 6mm. Suositeltava kiinnitysväli 50-60 cm.
Kapasiteetti:
2031/10 maks. 10 johtoa MMJ 3 x 1,5 mm²
2031/20 maks. 20 johtoa NYM 3 x 1,5 mm²
2031/40 maks. 40 johtoa NYM 3 x 1,5 mm²
Kiinnike kaapelinippujen seinä- ja kattoasennuksiin. Kiinnitysreiät Ø 6mm. Suositeltava kiinnitysväli 50-60 cm.
Kapasiteetti:
2031/10 maks. 10 johtoa MMJ 3 x 1,5 mm²
2031/20 maks. 20 johtoa NYM 3 x 1,5 mm²
2031/40 maks. 40 johtoa NYM 3 x 1,5 mm²
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


