Etusivu

OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike VBS - 2031 40

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

40

Tärkeimmät tuotetiedot

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 40

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • FR (fire retandant) -versio - ei

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195651666

Sähkönumero

1317442

Toimittajan tuotenumero

2205416

Tukkuerä

25

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

40

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

FR (fire retandant) -versio:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Lyöntitulpalla:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei



Kaapelikiinnike 2031
Kiinnike kaapelinippujen seinä- ja kattoasennuksiin. Kiinnitysreiät Ø 6mm. Suositeltava kiinnitysväli 50-60 cm.
Kapasiteetti:
2031/10 maks. 10 johtoa MMJ 3 x 1,5 mm²
2031/20 maks. 20 johtoa NYM 3 x 1,5 mm²
2031/40 maks. 40 johtoa NYM 3 x 1,5 mm²

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan