OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike VBS - 2031 M 30 FS, E90, KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 30
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Halogeeniton - kyllä
Lyöntitulpalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195798798
Sähkönumero
1317426
Toimittajan tuotenumero
2207036
Tukkuerä
25
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
30
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Halogeeniton:
kyllä
Lyöntitulpalla:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Kaapelikiinnike E90, avattava, kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm
Kaapelikiinnike 2031
Metallinen kaapelikiinnike kaapelinipuille. Halogeenivapaa, ei palokuormaa. Sopii turvallisiin asennuksiin palo-osastojen kattoihin. Tyyppihyväksytty palonkestävään seinä- ja kattoasennukseen DIN 4102 osa 12 mukaan paloluokkaan E30/ E90. Seinä- ja kattoasennukseen. Lukituksen voi avata ilman työkaluja.
Kiinnitysväli: 50 cm Johtojen ja kaapelien enimmäisasennus:
Tyyppi 2031 M/15: 15 johtoa 3x1,5mm² MMJ päällystetty kaapeli
Tyyppi 2031 M/30: 30 johdot 3x1,5mm² MMJ päällytetty kaapeli
Tyyppi 2031 M/70: 70 johdot 3x1,5mm² MMJ päällystetty kaapeli.
Kaapelikiinnike 2031
Metallinen kaapelikiinnike kaapelinipuille. Halogeenivapaa, ei palokuormaa. Sopii turvallisiin asennuksiin palo-osastojen kattoihin. Tyyppihyväksytty palonkestävään seinä- ja kattoasennukseen DIN 4102 osa 12 mukaan paloluokkaan E30/ E90. Seinä- ja kattoasennukseen. Lukituksen voi avata ilman työkaluja.
Kiinnitysväli: 50 cm Johtojen ja kaapelien enimmäisasennus:
Tyyppi 2031 M/15: 15 johtoa 3x1,5mm² MMJ päällystetty kaapeli
Tyyppi 2031 M/30: 30 johdot 3x1,5mm² MMJ päällytetty kaapeli
Tyyppi 2031 M/70: 70 johdot 3x1,5mm² MMJ päällystetty kaapeli.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


