Etusivu

OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike VBS - 2034 M, E30, RST, 10 kaapelia

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 159 mm

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 10

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195210672

Sähkönumero

1317436

Toimittajan tuotenumero

2204010

Tukkuerä

1

Pituus:

159 mm

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Materiaali:

ruostumaton teräs

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

10

Lyöntitulpalla:

ei

Palosuojattu kaapelikiinnike maks. 10 kpl NYM3x1,5mm² , teräs, 1.4310RST DIN4102 osa12

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan