OBO BETTERMANN - Kaapelisuoja BSS - SAB20 FS. E30/E90

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 180 mm

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196555857

Sähkönumero

1464110

Toimittajan tuotenumero

6222943

Tukkuerä

25

Tikashyllyn leveys:

180 mm

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

FS, kuumasinkitty EN10147 n.20µm

Käyttö
Asennetaan muotokappaleiden pienojen väliin tukemaan kaapeleita

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan