OBO BETTERMANN - Kaapelisuoja BSS - SAB30 FS. E30/E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 280 mm
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196555918
Sähkönumero
1464111
Toimittajan tuotenumero
6222951
Tukkuerä
25
Tikashyllyn leveys:
280 mm
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
FS, kuumasinkitty EN10147 n.20µm
Käyttö
Asennetaan muotokappaleiden pienojen väliin tukemaan kaapeleita
Käyttö
Asennetaan muotokappaleiden pienojen väliin tukemaan kaapeleita
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


