OBO BETTERMANN - Kaapelisuoja KTS - KSR-915 PE

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelihylly

  • Rakennetyyppi - ruiskuvalettu osa

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196065110

Sähkönumero

1462462

Toimittajan tuotenumero

6066704

Tukkuerä

25

Soveltuu:

kaapelihylly

Rakennetyyppi:

ruiskuvalettu osa

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

muu

Kaapelisuoja

AZ-kanava soveltuu muun muassa teollisuuden tarpeisiin suuren kuormi-tuksen keston ja muunneltavuuden ansiosta. Kanavan pohjassa ja reu-noissa on useita läpivientejä kaapeleille joihin voidaan helposti asentaa kaapelisuojia. Läpivientien avulla saadaan kaapelit tuotua sieltä mistätarvitaan ilman että kanavaa joudutaan muokkaamaan. Pohja rei’ityksenavulla kanava voidaan ripustaa tai kiinnittää useasta kohdasta. Reiät mahdollistavat myös väliseinän asennuksen. AZ-kanavia on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan