OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - AZDMD 50 FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 53 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196069439
Sähkönumero
1462470
Toimittajan tuotenumero
6080138
Tukkuerä
3
Leveys:
53 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kansi kääntösalvoilla AZK 050 FS asennuskiskolle, kuumasinkitty EN10147 n. 20µm
AZ- Kanavat
AZ-kanava soveltuu muun muassa teollisuuden tarpeisiin suuren kuormituksen keston ja muunneltavuuden ansiosta. Kanavan pohjassa ja reunoissa on useita läpivientejä kaapeleille joihin voidaan helposti asentaa kaapelisuojia. Läpivientien avulla saadaan kaapelit tuotua sieltä mistä tarvitaan ilman että kanavaa joudutaan muokaamaan. Pohja rei’ityksen avulla kanava voidaan ripustaa tai kiinnittää useasta kohdasta. Reiät mahdollistavat myös väliseinän asennuksen. Az- kanavia on saatavan myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.
AZ- Kanavat
AZ-kanava soveltuu muun muassa teollisuuden tarpeisiin suuren kuormituksen keston ja muunneltavuuden ansiosta. Kanavan pohjassa ja reunoissa on useita läpivientejä kaapeleille joihin voidaan helposti asentaa kaapelisuojia. Läpivientien avulla saadaan kaapelit tuotua sieltä mistä tarvitaan ilman että kanavaa joudutaan muokaamaan. Pohja rei’ityksen avulla kanava voidaan ripustaa tai kiinnittää useasta kohdasta. Reiät mahdollistavat myös väliseinän asennuksen. Az- kanavia on saatavan myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


