OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DFB90/400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Kiinnitystapa - kiertosalpa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196250943
Sähkönumero
1463124
Toimittajan tuotenumero
7129688
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Kiinnitystapa:
kiertosalpa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Sarana:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kansi 90° kulmakappaleelle esiasennetuilla kääntösalvoilla
Kantta voi käytää kulmakappaleissa kaikilla sivumitoilla.
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


