OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DFT/500

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DFT/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Soveltuu johtokanavaan - kyllä

  • Soveltuu tikashyllylle - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196248841

Sähkönumero

1463135

Toimittajan tuotenumero

7128304

Tukkuerä

1

Leveys:

500 mm

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnitystapa:

kiertosalpa

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kansi T-Kappaleelle

T-kappaleen kansi lukitussalvoilla
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan