OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DRL 20

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 200 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - kiertosalpa

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196058150

Sähkönumero

1462844

Toimittajan tuotenumero

6052207

Tukkuerä

3

Kannen leveys:

200 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

kiertosalpa

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Materiaalin paksuus:

1 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Kansi tikas- ja levyhyllyille kolmella kiinnityskappaleparilla
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan