OBO BETTERMANN - Kaarikiinnike VBS - 2056M/28 (22-28mm) E90


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 22...28 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195062899
Sähkönumero
1339305
Toimittajan tuotenumero
1156039
Tukkuerä
1
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
22...28 mm
Halogeeniton:
ei
Metrisille putkille:
25
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
Käyttö
Kaarikiinnikkeillä voidaan kiinnittää kaapeleita ja asennusputkia asennuskiskoihin. Kaarikiinnikkeitä on saatavana eri tartuntamuodoilla ja ne kiinnitetään asennuskiskojen rakoväleihin. Kiinnitettävä kaapeli painetaan kaarikiinnikkeen vanteella asennuskiskoon. Myös lattateräs- sekä pyörökiskokiinnityksiin on erilaisia asennuskiskomalleja. Useiden kaapeleiden niputukseen ja yksijohdinkaapelien kiinnitykseen on erilaisia kaarikiinnikemalleja.