OBO BETTERMANN - Kaksois pistorasia - SL 20/110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 110 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 1
Varusteena - 2x suojamaadoitettu pistorasia (CEE 7/3, tyyppi F)
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196726462
Sähkönumero
1426484
Toimittajan tuotenumero
6132250
Tukkuerä
10
Jalkalistakanavan korkeus:
110 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
1
Varusteena:
2x suojamaadoitettu pistorasia (CEE 7/3, tyyppi F)
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
Koristelu:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Kotelointiluokka (IP):
IP40
RAL-numero:
9010
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


