OBO BETTERMANN - Kanavadatarasia - DTE-RW G2A1. 2XRJ45 keysto.val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - seinäkanava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012196439041
Sähkönumero
1418898
Toimittajan tuotenumero
6119494
Tukkuerä
40
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
seinäkanava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
84 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
24.3 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kanavakaluste pistorasiapakkaus
Uppoasennuksessa ja levyseinäasennuksessa voidaan myös hyödyntää Modul 45 -sarjan monipuolisia toimintoja ja asennusystävällisyyttä. Optimoitujen asennustarvikkeiden avulla sarjan tuotteet voidaan mukauttaa kaikkiin ympäristöihin ja toteuttaa niiden avulla tilaa säästäviä asennuksia ½ - 3 moduulin kokoisina. Modalnet-kojerasiat voidaan asentaa mallista riippuen pinta-asennuksena tai uppoasennuksena levyseinään. Moduulirakenne mahdollistaa joustavan asennuksen perusmallin 2-os.kojerasialla 2x2 mod. Modul 45 -kanavakalusteille. Rasiaa voidaan laajentaa 1-os. kojerasialla 2 mod. Modul 45 -kanavakalusteille.
Jokaisen rakennuksen sähköasennukset vaativat yksilöllisen ratkaisun. OBOn Modul 45 -sarjan avulla on aina mahdollista löytää toiminnallinen ja esteettisesti vakuuttava ratkaisu, koska Modul 45 -sarjaa voidaan käyttää yleisesti, johtokanavissa, lattia-asennusjärjestelmissä, pistorasiapylväissä sekä myös uppoasennuksissa. Adapterien ja kojerasioiden avulla Modul 45 -kalusteita voidaan käyttää myös johtokanavissa LFS 80 kannella. Kanavista ja peitelevyistä muodostuu järjestelmä, jossa kaikki sopii erinomaisesti yhteen ja joka voidaan koska tahansa pienellä vaivalla mukauttaa uusien vaatimusten mukaiseksi. Kytkimet, pistorasiat ja tietoverkkokaapelit kiinnitetään helposti painolukituksella. Näin nopeaa ja yksinkertaista ei kojeiden asennus ole ollut vielä koskaan aikaisemmin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


