OBO BETTERMANN - Kanavadatarasia - DTG-2A AL1. PC. ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - asennuskannen tietoliikenneliitin
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - alumiini
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195696940
Sähkönumero
1464012
Toimittajan tuotenumero
6119206
Tukkuerä
10
Käyttö:
asennuskannen tietoliikenneliitin
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
9 mm
Modul 45- asennuskalusteet
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


