OBO BETTERMANN - Kanavadatarasia - DTG-2B AL1. PC. ALU

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - asennuskannen tietoliikenneliitin

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - alumiini

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195696971

Sähkönumero

1464016

Toimittajan tuotenumero

6119212

Tukkuerä

10

Käyttö:

asennuskannen tietoliikenneliitin

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

9 mm

RJ45x2 Vario Keystone, liitinlevy, suora, pölyluukuilla, ilman liittimiä, väri; alumiini, pulverimaalattu

Modul 45- asennuskalusteet
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan