OBO BETTERMANN - Kanavakaluste - IKR4, Ryhmäkeskus

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Kannen muoto - aukolla

  • Korkeus - 92 mm

  • Leveys - 84 mm

  • Läpinäkyvä kansi/ovi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195616559

Sähkönumero

1464028

Toimittajan tuotenumero

6288365

Tukkuerä

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Kannen muoto:

aukolla

Korkeus:

92 mm

Leveys:

84 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Upotussyvyys:

52 mm

Väri:

valkoinen

Rivien lukumäärä:

1

Asennuslevyllä:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

RAL-numero:

9010

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

TuotekuvausRyhmäkeskuksessa on kolmen DIN -aukon kojeen asennusmahdollisuus. Toimitukseen kuuluu 2x20mm holkkitiivisteet, kytkentäliittimet 5x6mm2 kaapeloinnille sekä kannen lukko avaimineen. Keskus toimitetaan peitelevyineen

Tuotekuvaus
Ryhmäkeskuksessa on kolmen DIN -aukon kojeen asennusmahdollisuus. Toimitukseen kuuluu 2x20mm holkkitiivisteet, kytkentäliittimet 5x6mm2 kaapeloinnille sekä kannen lukko avaimineen. Keskus toimitetaan peitelevyineen

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan