OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia - ASD-D0 SW. 1-os IP44. mus

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196169351

Sähkönumero

1418559

Toimittajan tuotenumero

6109873

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

39 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Antibakteerinen käsittely:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

IFTTT-tuki:

ei

Suojakosketinpistorasia 0° kannella, liittimillä, 2-napainen, 16 A, 250 V~, liittimillä (nelijohdin) IEC 60884-1 mukaan. Suojausluokka: IP 44



Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan